Raft de depozitare 200 kg 30

Cod articol: 940590 30
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 200
  • Material: galvanizată

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 200 kg
Material galvanizată
Lăţime 700 mm
Adâncime 425 mm
Grosime 40 mm
Înălţimea de montare 125 mm
Domeniu de utilizare Dulap pentru încărcări mari
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940590 30
EAN / GTIN 4062406134877
Număr producător 940590 30

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare zincat cu capacitate portantă ridicată.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001940217, Cod 940801940907.

Livrare:

1 pereche de şine de prindere universale cu raft din 2 părţi.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

Descărcări și documente

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.