Raft de depozitare înclinat, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 20

Cod articol: 940560 20
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 60
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 60 kg
Material galvanizată
Lăţime 450 mm
Adâncime 425 mm
Lăţime utilă 450 mm
Adâncime utilă 447 mm
Domeniu de utilizare Dulap cu rafturi de depozitare
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940560 20
EAN / GTIN 4062406134907
Număr producător 940560 20

Descriere

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături