Raft de depozitare 20

Cod articol: 940550 20
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Material: galvanizată

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
    Material galvanizată
    Lăţime 450 mm
    Adâncime 425 mm
    Domeniu de utilizare Dulap cu rafturi de depozitare
    Tip produs Raft de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 940550 20
    EAN / GTIN 4062406133696
    Număr producător 940550 20

    Descriere

    Execuţie:

    Rafturi de depozitare zincate din tablă de oţel.

    Adaptat pentru:

    Dulapuri Cod 940001940217, Cod 940801940907.

    Livrare:

    Raft de depozitare cu elemente portante.

    Notă:

    Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături