Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uşi batante, lăţime 40G 1500 mm

Cod articol: 940511 1500
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea dulapului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F; Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Putere absorbită 35 W
Flux luminos 2.700 lm
Tip produs Bandă luminoasă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940511 1500
EAN / GTIN 4062406134396
Număr producător 940511 1500

Descriere

Execuţie:

Set iluminare pentru iluminarea pe compartimente a interiorului dulapului. Lămpile sunt montate sub raftul de depozitare şi sunt conectate la şină conductoare de curent. Seturile sunt personalizate pentru dulapurile noastre GridLine şi este permisă montarea lor doar în acestea.
Seturi Extended pentru iluminarea unui compartiment din interiorul dulapului.
Seturile complete conţin toate componentele pentru montarea sistemelor de iluminare în interiorul dulapurilor pentru dulapurile GridLine. Lămpi cu LED incluse cu 2 lungimi: 570 mm şi 870 mm. Racordurile tip ştecher sunt asigurate împotriva inversării polarităţii. Consumul de putere depinde de numărul de lămpi cu LED din set.
Lămpi: Cu unghi de emitere a luminii de 30° pentru o iluminare fără orbire. Magneţi integraţi pentru poziţionarea la alegere în interiorul dulapului. Tensiune nominală 24 V/CC, temp. lumină cca 6000 K, CRI 80, clasa de energie A+.
Lămpi LED cu lungime de 870 mm: Consum de putere 8,5 W; flux luminos 437 lm.
Lămpi LED cu lungime de 570 mm: Consum de putere 5,5 W; flux luminos 676 lm.
Alimentator: Conceput special pentru aplicaţii LED şi de iluminare. Protejat împotriva scurtcircuitului, supraîncărcării, supratensiunii şi supraîncălzirii (auto-recovery). Ştecăr industrial Cod 928491 Ref. 3 montat pe partea de intrare.
Tensiune de intrare 90 – 305 V/CA, tensiune de ieşire 24 V/CC, curent de ieşire 2,5 A, putere 60 W, IP67.
Întrerupător: Lumina se aprinde automat la deschiderea uşii. Unitate cablată anterior pentru montare uşoară.
Şină conductoare de curent: Managementul inteligent al cablului permite montarea lămpilor la înălţimea dorită. Montaj cu ajutorul benzilor magnetice integrate. Fişă rotativă marcată. Nu şi pentru seturile Cod 940501.
Cablaje: Toate cablurile de conectare necesare dintre componentele individuale. Cablu de conectare cu ştecher cu contact de protecţie german Cod 928640 Ref. DE/2. Numărul şi tipul cablului de conexiune variază în funcţie de set.
Setul de iluminat cuprinde lămpi cu LED integrate, care nu pot fi înlocuite. Echipamentul de alimentare (alimentator şi cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

Echipare:

Număr de lămpi 870 mm: 4

Livrare:

Lămpi LED, convertizor CC, şină conductoare de curent, întrerupător, cablaje.

Notă:

  • La un alimentator pot fi conectate maxim 6 lămpi cu lungimea de 870 mm sau 9 lămpi cu lungimea de 570 mm.
  • Sistemul nu are funcţie de reglare a intensităţii luminoase.
  • Toate seturile au ştecher schuko german. Pentru alte ţări vă rugăm să comandaţi separat cablul de alimentare potrivit Cod 928640.
  • Montarea comutatorului nu este posibilă la dulapuri cu lăţimi 20G.
  • Nu se recomandă pentru dulapuri cu rulouri.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături