Execuţie:
montat
Descriere:
Design conductiv electric. Tub de oțel sudat și oțel profil, pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. Construcție cu șurub și plug-in. Platforme 2 din tablă de oțel, încastrate în cadru, sudate curat, acoperite cu pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. 2 role pivotante și 2 role fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare electric, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Alergare liniștită pe podele plate. Anvelopele nu sunt calcarate (fără marcaj). Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei de încărcare (mm): 1200
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 800
Înălțimi podea (mm): 270, 900
Lungime totală (mm): 1397
Lățime totală (mm): 809
Înălțime totală (mm): 900
Pneuri: TPE-ESD
Dimensiune roată (mm): 200 × 40