Execuţie:
montat
Descriere:
Versiunea conductoare de electricitate. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și fișe. 2 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate, butuci cu rulmenți cu bile de precizie cu canelură adâncă. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea rafturilor (mm): 276, 908
Lungime totală (mm): 1397
Lățimea totală (mm): 809
Înălțime totală (mm): 908
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3