Carucior de masa ESD cu platforme din otel

Cod articol: 9401B
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 9401B
    EAN / GTIN 4017976394015
    Număr producător 9401B

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Design conductiv electric. Tub de oțel sudat și oțel profil, pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. Construcție cu șurub și plug-in. Platforme 2 din tablă de oțel, încastrate în cadru, sudate curat, acoperite cu pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. 2 role pivotante și 2 role fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare electric, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Alergare liniștită pe podele plate. Anvelopele nu sunt calcarate (fără marcaj). Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    Lungimea zonei de încărcare (mm): 1000
    Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 600
    Înălțimi podea (mm): 270, 900
    Lungime totală (mm): 1197
    Lățime totală (mm): 609
    Înălțime totală (mm): 900
    Pneuri: TPE-ESD
    Dimensiune roată (mm): 200 × 40