{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×14 | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×14G | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 60 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea utilă | 1.863 mm | |
Lăţime utilă sertare | 650 mm | |
Adâncime utilă sertare | 350 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 26 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 14 | |
Număr de sertare | 3 | |
Număr de rafturi de depozitare | 8 | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Poziţionarea mânerului | central | |
Greutate | 178 kg | |
Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |
Cod articol | 940187 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406069964 | |
Număr producător | 940187 2000 |