Dulap de bază cu uşi glisante cu geam 1500 mm

Cod articol: 940127 1500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.500 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 1.345 mm
Număr de rafturi de depozitare 3
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului Uşă culisantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului sus
Greutate 120 kg
Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940127 1500
EAN / GTIN 4062406069094

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile glisante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea uşilor culisante în poziţiile finale (deschis/închis). Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb