Cărucior ESD cu tăvi din tablă de oțel

Cod articol: 9400W
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 9400W
    EAN / GTIN 4017976894003
    Număr producător 9400W

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Design conductiv electric. Tub de oțel sudat și oțel profil, pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. Construcție cu șurub și plug-in. Tăvi din oțel de 2 de coli cu margine înaltă de 10 mm, sudate etanșe la ulei, acoperite cu pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. 2 role pivotante și 2 role fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare electric, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Alergare liniștită pe podele plate. Anvelopele nu sunt calcarate (fără marcaj). Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungimea zonei de încărcare (mm): 850
    Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 500
    Înălțimi podea (mm): 228, 860
    Lungime totală (mm): 1047
    Lățime totală (mm): 509
    Înălțime totală (mm): 860
    Pneuri: TPE-ESD
    Dimensiune roată (mm): 160 × 40