{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 750 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 40 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea utilă | 595 mm | |
Modelul dulapului | Dulap de prelungire / tip extensie | |
Latura frontală a dulapului | uşă batantă cu geam | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Poziţionarea mânerului | jos | |
Greutate | 45 kg | |
Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |
Cod articol | 940093 750 | |
EAN / GTIN | 4062406068189 | |
Număr producător | 940093 750 |