Dulap de prelungire cu sertar, uşi batante din tablă masivă 1000 mm

Cod articol: 940071 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×16

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×16
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×16G
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 845 mm
Lăţime utilă sertare 650 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 1
Număr de rafturi de depozitare 2
Modelul dulapului Dulap de prelungire / tip extensie
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului jos
Greutate 53 kg
Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940071 1000
EAN / GTIN 4062406067687

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 30×20G, cu sertare 26×16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Înălţime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb