Dulap de prelungire cu uşi batante cu geam 750 mm

Cod articol: 940053 750
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 750 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 595 mm
Număr de rafturi de depozitare 1
Modelul dulapului Dulap de prelungire / tip extensie
Latura frontală a dulapului uşă batantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului jos
Greutate 65 kg
Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940053 750
EAN / GTIN 4062406067519
Număr producător 940053 750

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături