Dulap de prelungire cu uşi batante din tablă masivă 500 mm

Cod articol: 940051 500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 500 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 30
    Adâncime în G 20
    Înălţimea utilă 345 mm
    Număr de rafturi de depozitare 1
    Modelul dulapului Dulap de prelungire / tip extensie
    Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    ComfortClose nu
    Poziţionarea mânerului jos
    Greutate 27 kg
    Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 940051 500
    EAN / GTIN 4062406067472
    Număr producător 940051 500

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.

    Livrare:

    Dulap cu rafturi incluse.

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături