Descriere:
Periile de periere PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea suprafețelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Produsul este perfect pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Diferite tipuri de perii sunt ideale pentru sarcini versatile, de la sensibile (DW - ondulate) la grosiere (DZ - împletite). Acestea din urmă se răspândesc în funcție de viteza selectată și, prin urmare, pot procesa o gamă largă de diametre ale găurilor. În plus, versiunea DZ împletită strălucește cu o durată maximă de viață și robustețe.
Caracteristică:
- Formă: PERII DE PERIERE 52P DZ
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : SZ 0,25 mm
- Dimensiune (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametru: 28 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este potrivit în special pentru locurile greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Tipul de sârmă DZ se răspândește în funcție de viteză și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
- În special pentru curățarea internă a țevilor
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea sau îndepărtarea vopselelor și lacurilor
Caracteristici speciale:
- Versatil
- Cea mai bună durată de viață a
- Diferite forme de sârmă