Ghidaje pentru sertare (Pereche), Capacitate portantă: 75kg

Cod articol: 939901 75
Produs nou
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 50 mm
Lungime 655 mm
Pentru serii începând cu anul de fabricaţie 08/2019
potrivit pentru o adâncime de dulap de 28
Capacitate portantă 75 kg
Tip produs Şină de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 939901 75
EAN / GTIN 4067263126607
Număr producător 939901 75

Descriere

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule GridLine cu o adâncime de 28G.
Şine de ghidaj pentru sertare cu capacitate portantă de 75 kg, pentru sertare şi rafturi culisante.

Livrare:

Şine U, şine cu tragere afară cu 2 cleme de siguranţă din plastic.