Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior pentru cutii ESD din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular. Pereți de capăt, 1 perete longitudinal și acoperiș acoperit cu plasă de sârmă de 40 x 40 x 4 mm, complet sudată, acoperită cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Cu ușă cu balamale duble din oțel unghiular cu plasă de sârmă sudată pe partea longitudinală deschisă. Cu încuietoare de tip espagnolette cu pârghie pivotantă și încuietoare cu cilindru. 1 raft fix și 4 rafturi libere din plăci din material derivat din lemn, conductoare de electricitate, conform DIN 68765, gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope ESD TPE (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea zonei utile (mm): 780
Înălțimi rafturi (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungime totală (mm): 1370
Lățimea totală (mm): 845
Înălțime totală (mm): 1792
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3