Cărucior cu cutie ESD

Cod articol: 9392
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Vagonet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9392
    EAN / GTIN 4017976993928
    Număr producător 9392
    L-Număr L90070 249

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Cărucior pentru cutii ESD din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular. Pereți de capăt, 1 perete longitudinal și acoperiș acoperit cu plasă de sârmă de 40 x 40 x 4 mm, complet sudată, acoperită cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Cu ușă cu balamale duble din oțel unghiular cu plasă de sârmă sudată pe partea longitudinală deschisă. Cu încuietoare de tip espagnolette cu pârghie pivotantă și încuietoare cu cilindru. 1 raft fix și 4 rafturi libere din plăci din material derivat din lemn, conductoare de electricitate, conform DIN 68765, gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope ESD TPE (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 750
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
    Lățimea zonei utile (mm): 680
    Înălțimi rafturi (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
    Lungime totală (mm): 1170
    Lățimea totală (mm): 745
    Înălțime totală (mm): 1792
    Anvelope: TPE-ESD
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3