Cărucior cu cutie ESD Euro

Cod articol: 9383
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9383
EAN / GTIN 4017976493831
Număr producător 9383
L-Număr L90080 1352
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Versiune conductivă din punct de vedere electric (ESD = descărcare electrostatică). Oțel tubular și oțel profilat sudate, conductoare de electricitate, vopsite cu pulbere de culoare gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi. Rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, gri deschis. 4 roți pivotante cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 5 rame de rafturi pentru 3 cutii Euro 600 x 400 mm fiecare, se pot înșuruba în mod variabil, grilă 100 mm, înclinare pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitate de încărcare pe platformă 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1240
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi rafturi (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1372
Lățimea totală (mm): 685
Înălțime totală (mm): 1686
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3