Cărucior cu cutie ESD Euro

Cod articol: 9381
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9381
    EAN / GTIN 4017976493817
    Număr producător 9381
    L-Număr L90080 1343

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Versiune conductivă din punct de vedere electric (ESD = descărcare electrostatică). Oțel tubular și oțel profilat sudate, conductoare de electricitate, vopsite cu pulbere de culoare gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi. Rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, gri deschis. 4 roți pivotante cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 3 rame de rafturi cu 3 panouri din material lemnos derivat electroconductiv, cu muchia de 7 mm înălțime, pentru 1 sau 2 cutii Euro de 600 x 400 mm fiecare, care pot fi înșurubate în mod variabil, pas de 50 mm, înclinație pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 250
    Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 410
    Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
    Înălțimi rafturi (mm): 264, 564, 864
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
    Lungime totală (mm): 525
    Lățimea totală (mm): 666
    Înălțime totală (mm): 1101
    Anvelope: TPE-ESD
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3