Execuţie:
montat
Descriere:
Versiune conductivă din punct de vedere electric (ESD = descărcare electrostatică). Oțel tubular și oțel profilat sudate, conductoare de electricitate, vopsite cu pulbere de culoare gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi. Rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, gri deschis. 4 roți pivotante cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 3 rame de rafturi pentru 1 sau 2 cutii Euro de 600 x 400 mm fiecare, se pot înșuruba în mod variabil, grilă de 50 mm, înclinare pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 410
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi rafturi (mm): 238, 538, 838
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 525
Lățimea totală (mm): 666
Înălțime totală (mm): 1101
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3