{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime scară | 3,5 m | |
Înălţime de lucru cca. | 4,4 m | |
Înălţime max. de suspendare verticală până la | 3,67 m | |
Recomandat pentru înălţimea raftului | 3.000 mm | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,6 m | |
Cursă maximă | 1,4 m | |
Înălţime montant | 25 mm | |
Lăţimea montantului | 73 mm | |
Înălţimea treptelor | 235 mm | |
Număr de trepte | 13 | |
Greutate | 13,24 kg | |
Tip produs | Scară de rafturi |
Cod articol | 935800 13 | |
EAN / GTIN | 4062406134242 | |
Număr producător | 935800 13 |