Rulou 2500 mm

Cod articol: 935685 2500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime inclusiv carcasă cu rulouri 2.800 mm
Adâncimea şinelor de ghidaj 50 mm
Recomandat pentru înălţimea cadrului coloanei 2.500 mm
Materialul rulourilor Plastic
Tip produs rulou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935685 2500
EAN / GTIN 4062406110444

Descriere

Execuţie:

Rulouri din lamele din plastic gri deschis, cu posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică. Carcasa cu rulouri este aşezată şi ghidată în faţa sistemului de rafturi prin ghidajele laterale.

Culoare:

Rulouri cu lamele gri deschis, carcasă superioară gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Rulourile pot fi livrate în dimensiuni intermediare. Preţ la cerere.