{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime inclusiv carcasă cu rulouri | 2.800 mm | |
Adâncimea şinelor de ghidaj | 50 mm | |
Recomandat pentru înălţimea cadrului coloanei | 2.500 mm | |
Materialul rulourilor | Plastic | |
Tip produs | rulou |
Cod articol | 935680 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406110413 | |
Număr producător | 935680 2500 |