{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime inclusiv cadru | 1.000 mm | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Adâncimea cadrului | 80 mm | |
Domeniu de utilizare | Sertar | |
Tip produs | Uşă glisantă |
Cod articol | 935640 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406111618 | |
Număr producător | 935640 1000 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |