Set de uşi glisante 1500 mm

Cod articol: 935630 1500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime inclusiv cadru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime inclusiv cadru 1.500 mm
Înălţimea utilă 1.400 mm
Adâncimea cadrului 80 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Tip produs Uşă glisantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935630 1500
EAN / GTIN 4062406111540
Număr producător 935630 1500

Descriere

Execuţie:

Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare şi rulează pe şine de ghidaj cu ajutorul rulmenţilor cu bile. Cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 opritoare laterale, 2 şine de ghidare şi 2 uşi. Rafturile din spatele uşilor glisante pot echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante (excepţie: în spatele uşilor glisante Cod 935640 este posibilă numai echiparea cu rafturi de depozitare, nu şi cu sertare sau rafturi culisante).

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături