Regletă de acoperire 1

Cod articol: 935464 1
1
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lungime 570 mm
Lăţime 52 mm
Tip produs Capac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935464 1
EAN / GTIN 4062406110383
Număr producător 935464 1

Descriere

Aplicaţie:

Regleta de acoperire serveşte drept capac de acoperire superior pentru ramele individuale cu coloane (protecţie împotriva prafului).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături