Regletă de capăt perete lateral 1

Cod articol: 935442 1
1
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lungime 470 mm
Lăţime 82 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Tip produs Capac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935442 1
EAN / GTIN 4062406110345
Număr producător 935442 1

Descriere

Aplicaţie:

Regleta de capăt se utilizează numai la ramele cu coloane îmbinate cu un perete lateral Cod 935510; 935511, deoarece aici balamaua articulată ajunge de la raftul de depozitare până la peretele lateral (fără căptuşeală din tablă Cod 935040; 935045, poate fi combinată în rama cu coloane).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.