Regletă intermediară 1

Cod articol: 935440 1
1
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lungime 470 mm
Lăţime 52 mm
Tip produs Capac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935440 1
EAN / GTIN 4062406110338

Descriere

Aplicaţie:

Regletă intermediară pentru acoperirea spaţiului liber dintre 2 rafturi de depozitare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.