Perete posterior, Sertar lăţime 56G, se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane: 2200mm

Cod articol: 935410 2200
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Recomandat pentru înălţimea cadrului coloanei 2.200 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Tip produs Perete posterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935410 2200
EAN / GTIN 4062406107987
Număr producător 935410 2200

Descriere

Aplicaţie:

Indispensabile pentru stabilizarea per raft. Pentru montare în rafturi cu adâncimea 20G şi 24G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături