Execuţie:
montat
Descriere:
Versiune conductivă din punct de vedere electric (ESD = descărcare electrostatică). Oțel tubular și oțel profilat sudate, conductoare de electricitate, vopsite cu pulbere de culoare gri ardezie RAL 7015. Rafturi realizate din plăci de material lemnos derivat conductoare de electricitate conform DIN 68765, gri deschis. Anvelopele TPE-ESD (elastomer termoplastic) conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. 4 roți pivotante. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cu bară de împingere tubulară. Cu 2 platforme cu rafturi din panouri din material derivat din lemn conductiv electric, cu o înălțime a marginii de 7 mm. Distanța liberă între rafturi 400 mm. Capacitatea de încărcare a platformei superioare 100 kg. Potrivit pentru lăzi Euro 600 x 400 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea zonei utile (mm): 408
Înălțimi rafturi (mm): 201, 630
Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 100
Lungime totală (mm): 747
Lățimea totală (mm): 414
Înălțime totală (mm): 970
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3