{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 200 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 953 mm | |
Adâncime | 575 mm | |
Lăţime în G | 36 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea frontală | 100 mm | |
Domeniu de utilizare | Sertar | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 935120 100 | |
EAN / GTIN | 4062406111311 | |
Număr producător | 935120 100 |