Panou din tablă pentru cadrul cu coloane 2500 mm

Cod articol: 935040 2500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Adâncime 580 mm
Recomandat pentru înălţimea cadrului coloanei 2.500 mm
Tip produs Panou lateral

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935040 2500
EAN / GTIN 4062406107604
Număr producător 935040 2500

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu cleme sudate pentru acoperirea ramei cu coloane: împiedică pătrunderea din lateral în cazul rafturilor închise alăturate, de recomandat pentru sisteme de rafturi cu uşi batante, uşi glisante şi rulouri.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru acoperirea pe ambele părţi a unei rame cu coloane sunt necesare două panouri din tablă.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături