{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMPAKT-L; Banc de lucru KOMPAKT-H | |
Înălţime | 602 mm | |
Lăţime | 432 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Înălţimea utilă | 579 mm | |
Lăţime utilă | 275 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 540 mm | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 934862 430/540 | |
EAN / GTIN | 4045197875778 | |
Număr producător | 934862 430/540 |