{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMPAKT-L; Banc de lucru KOMPAKT-H | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Tip produs | Infrastructură deschisă pentru banc de lucru |
Cod articol | 934750 600/540 | |
Număr producător | 934750 600/540 |