{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMPAKT-L; Banc de lucru KOMPAKT-H | |
Înălţime | 200 mm | |
Lăţime | 1.030 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare | 400 kg | |
Tip produs | Unitate mobilă |
Cod articol | 934720 1030 | |
EAN / GTIN | 4045197171955 |