{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Înălţime | 780 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Înălţimea utilă | 520 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 520 mm | |
Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 100 mm | |
⌀ roţii fixe | 100 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 100 mm | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Capacitate portantă a tăvii superioare | 100 kg | |
Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
Materialul tăvii | Tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri | |
Tavă | da | |
Materialul roţii | Strat de rulare din cauciuc masiv | |
Execuţie | mobilă; pentru echiparea individuală | |
Execuţia marginii împotriva alunecării | pe 4 părţi | |
Mâner de împingere | da | |
Amplasarea mânerului cu împingere | Partea frontală | |
Greutate | 35 kg | |
Tip produs | Cărucior de montaj |
Cod articol | 933900 520 | |
Număr producător | 933900 520 |