Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasă de sertare complet echipată cu sertare (uşă), Model: 4C

Cod articol: 933780 4C

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 100
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 90
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 100 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 90 %
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Model 4C
Serie Banc de lucru KOMBI
Înălţime 542 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 630 mm
Înălţimea utilă 480 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 480 mm
Număr de sertare 5
Greutate 49 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 933780 4C
EAN / GTIN 4045197280008
Număr producător 933780 4C

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel cu prindere pentru sertare la intervale de 20 mm. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Uşă din tablă de oţel, cu posibilitate de închidere separată. Sertare din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu şi benzi de etichetat − extensibile până la 90%. Suprafeţele interioare cu tije perforate pentru împărţirea sertarelor.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 80; 100; 120; 120 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elemente de compartimentare pentru sertare, consultaţi Cod 960030960180.
  • Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900-961290.
  • Pentru E-Form, consultaţi Cod 962610-962735.