{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 50 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Banc de lucru KOMBI | |
Lăţime utilă | 490 mm | |
Adâncime utilă | 540 mm | |
Tip produs | Raft culisant |
Cod articol | 933770 | |
EAN / GTIN | 4045197279804 | |
Număr producător | 933770 |