{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMBI | |
Înălţimea frontală | 60 mm | |
Înălţimea utilă | 45 mm | |
Lăţime utilă | 320 mm | |
Adâncime utilă | 520 mm | |
Înălţimea carcasei | 40 mm | |
cu deblocare individuală a sertarelor | nu | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 933730 60 | |
EAN / GTIN | 4045197280602 | |
Număr producător | 933730 60 |