{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tip | 1 | |
Serie | KOMBI | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 650 mm - 900 mm | |
Lăţime | 80 mm | |
Adâncime | 660 mm | |
⌀ roţii fixe | 125 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 125 mm | |
Capacitate portantă per picior de sprijin | 150 kg | |
Tip produs | Picior |
Cod articol | 933632 1 | |
Număr producător | 933632 1 |