{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Banc de lucru KOMBI | |
Lăţime | 1.840 mm | |
Adâncime 1 piese | 315 mm | |
Recomandat pentru lungimea blatului | 2.000 mm | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 100 kg | |
Tip produs | Raft |
Cod articol | 933600 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197280121 | |
Număr producător | 933600 2000 |