Set de chei

Cod articol: 932/18
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 932/18
EAN / GTIN 4000896168378
Număr producător 932/18

Descriere

Descriere:

  • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Dimensiuni / lungime: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Greutate netă (kg): 3.3 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 18

Livrare:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920