{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare antialunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 36×24 | |
Încuietoare cilindrică | element de inserţie modular | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.250 mm | |
Lăţime | 1.020 mm | |
Adâncime | 793 mm | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Lăţime utilă sertare | 900 mm | |
Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 36 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 | |
Număr de sertare | 6 | |
Tip produs | Dulap de scule |
Cod articol | 932411 5/6 | |
EAN / GTIN | 4067263118190 | |
Număr producător | 932411 5/6 |