Dulap de depozitare cu uşi glisante fără margine antialunecare, 26×20G, Înălţime: 800mm

Cod articol: 932128 800
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
800
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip produs Dulap de depozitare pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 932128 800
EAN / GTIN 4062406277079
Număr producător 932128 800
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare pentru scule 60×28G. Cu uşi glisante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Prinderea sertarelor 26×20G şi a rafturilor culisante 26×20G la intervale de 25 mm este posibilă pe ambele părţi. Fără siguranţă pentru deschidere individuală.

Accesorii opţionale:

Pentru sertarele recomandate, consultaţi Cod 930633 şi Cod 930635; pentru rafturile culisante recomandate, consultaţi Cod 930654 şi Cod 930656.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi glisante antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Priza Cod 958080958086 NU este adecvată.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături