Set universal în setul practic ToolBox pentru laborator, dezvoltare, hobby etc. cu mâner de torsiune DigiTorque V02 cu lamă magnetică și PrecisionBits C6 pentru șuruburi cu fantă, Phillips, Pozidriv, Torx® și hexagonale

Cod articol: 9320.Set B2 CBB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9320.Set B2 CBB
EAN / GTIN 7610733288663
Număr producător PB 9320.Set B2 CBB

Descriere

Descriere:

  • DigiTorque V02, șurubelniță de torsiune cu afișaj digital, set în ToolBox practic
  • pentru lucrări de înșurubare cu cuplu de strângere repetabil (certificat +/- 6% )
  • pentru laborator, dezvoltare, hobby etc., cu biți C6 pentru șuruburi cu fantă, PH, PZ, TX și hexagonale
  • Biți de precizie cu vârfuri precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • Mâner din 2 componente cu înveliș moale, manevrare confortabilă
  • Electronică cu interfață NFC, reglare facilitată cu NFC sau prin funcția de butoane
  • Dezlipire automată, susținută de un clic sonor și perceptibil
  • Capac rotativ cu afișaj digital, ușor de reglat fără unealtă auxiliară
  • baterie înlocuibilă, tip CR1/3N 3 volți litiu
  • garanție pentru mânerele de torsiune, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și de material
  • calibrare, dacă este necesar reglaj după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
  • calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături