{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din corniere metalice | |
Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 1.500 kg | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT | |
Înălţime | 850 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.800 mm | |
Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Lăţime structură de bază | 1.800 mm | |
Adâncime structură de bază | 600 mm | |
Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Înălţimea uşii (stânga) | 380 mm | |
Înălţimea uşii (dreapta) | 380 mm | |
Număr de sertare | 2 | |
Material masă lucru | Fag Multiplex | |
Suprafaţa blatului de lucru | Vopsea incoloră | |
Fiecare sertar cu închidere singurală | da | |
Banc de lucru în serie | da – partea centrală a bancului de lucru | |
Greutate | 139 kg | |
Tip produs | Banc de lucru |
Cod articol | 931700 1800M | |
EAN / GTIN | 4045197170736 | |
Număr producător | 931700 1800M |