Sertar, 200 kg 125 mm

Cod articol: 931555 125
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 56×24
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 56×24
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 56×24G
Înălţimea frontală 125 mm
Înălţimea utilă 100 mm
Lăţime utilă 1.400 mm
Adâncime utilă 600 mm
Lăţimea utilă în G 56
Adâncimea utilă în G 24
cu deblocare individuală a sertarelor nu
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Greutate 25 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931555 125
EAN / GTIN 4062406065058

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare, cu fante la distanţe de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Carcasă pentru dulap de scule 56×24G Cod 931535.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb