Corpul dulapului de scule pentru sertare 1500 mm

Cod articol: 931435 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 46×24G
Înălţime 1.500 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 28
Înălţimea utilă 1.400 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 1.400 mm
Număr de sertare 0
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Capacitate portantă maximă 4.000 kg
Execuţie pentru echiparea individuală
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Greutate 76 kg
Tip produs Carcasă dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931435 1500
EAN / GTIN 4062406066147

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului de scule la 50×28G, recomandat pentru sertare 46×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 931453, 931454, 931455, 931456.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în corpul dulapului de scule trebuie să se aibă în vedere ca suma înălţimilor frontale individuale să fie egală cu înălţimea utilă a dulapului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb