{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×24 | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G | |
Lăţime utilă | 650 mm | |
Adâncime utilă | 600 mm | |
Lăţimea utilă în G | 26 | |
Adâncimea utilă în G | 24 | |
Înălţimea de montare | 75 mm | |
cu deblocare individuală a sertarelor | nu | |
Domeniu de utilizare | Dulap de scule | |
Greutate | 13,8 kg | |
Tip produs | Raft culisant |
Cod articol | 931184 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126027 | |
Număr producător | 931184 75 |